曜日別特売

ダイナスター

ダイナスター - DAIWA(ダイワ)ダイナスター - DAIWA(ダイワ)ダイナスター - DAIWA(ダイワ)ダイナスター - DAIWA(ダイワ)ダイナスター - DAIWA(ダイワ)

スーパーメタルフレームならではの剛性感がシルキーでパワフルな巻上げを実現。地域や釣法を問わず、全国各地でオールマイティに活躍できる。船の中・小物釣りであれこれ使いまわせるリールがほしいという方におすすめ。
150サイズは手返し重視のギヤ比5.8のHiスピード巻取り仕様。テクニカルな操作性と手返しスピードに優れるEVAノブ搭載のダブルハンドル搭載でカワハギからマダイまで手巻きの釣りに幅広く使える便利な1台。250、300は仕掛けもターゲットも大きくなることを想定したパワー重視のギヤ比5.1。余裕のラインキャパに加え、バランサー付きロングハンドル&大型ノブ仕様で幅広いターゲットに対応できる優れもの。

ベアリング(ボール/ローラー)2/1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
付属品
種別
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48510527150 (右巻き)-ブライト(PE)2号-150m用エコノマイザー150(右巻き)90、EVA(ノブ仕様)260
12,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48510536150L (左巻き)-ブライト(PE)2号-150m用エコノマイザー150L(左巻き)90、EVA(ノブ仕様)260
12,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
48510545250 (右巻き)--250(右巻き)50、EVA(ノブ仕様)305
12,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
48510554300 (右巻き)--300(右巻き)50、EVA(ノブ仕様)325
13,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
59162026150 (右巻き)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ブライト(PE)2号-150m用エコノマイザー150(右巻き)90、EVA(ノブ仕様)260
12,980
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする