BJ イカダ

BJ イカダ - DAIWA(ダイワ)BJ イカダ - DAIWA(ダイワ)

70mmの大口径スプールにギヤー比4.7とハイスペック仕様のイカダリールの登場。こだわりのサミングゾーンも搭載した新世代リールです。

ベアリング(ボール/ローラー)8/1ハンドル長さ(mm)90自重(g)210ギア比4.7巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)86最大ドラグ(kg)1.3糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851066770 (右巻き)70(右巻き)
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
4851067670L (左巻き)70L(左巻き)
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする