曜日別特売

シーライン LD50 2 SP

シーライン LD50 2 SP - DAIWA(ダイワ)シーライン LD50 2 SP - DAIWA(ダイワ)

キハダ・メジ・カツオ・カンパチ・ヒラマサ・イシナギ・カンナギ等、コマセや泳がせ釣りのターゲットとしては最大級のモンスターフィッシュを獲るために必要なタフボディ、スムーズなレバードラグ、巻上げしやすいハンドル&ノブ形状を備えたスタンディングファイト用リール。超精密ワンピースマシンカットによる高い剛性を備えたボディに、ターゲットに応じて2スピード切り替えが可能なレバードラグを搭載。50サイズにはドラグ素材には滑らかさと耐久性を兼備したATD(オートマチックトーナメントドラグ)、60サイズにはUTD(アルティメットトーナメントドラグ)を採用。巨魚とのファイトにおいて最もバラシが発生しやすいファーストランにも柔軟に対処できる。海上で映える鮮やかなゴールドボディは、大物手巻き派アングラー諸氏の夢をかなえるための強力な武器となる。

ベアリングボールベアリング:6ハンドル長さ(mm)100自重(g)1070ギア比HI:5.2、LOW:2.3巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)HI:118、LOW:52最大ドラグ(kg)20糸巻き量(号-m)ブライト:8-500、10-400、ナイロン:12-440、14-340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48510755-
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする