曜日別特売

スパルタン IC

スパルタン IC - DAIWA(ダイワ)スパルタン IC - DAIWA(ダイワ)スパルタン IC - DAIWA(ダイワ)

アルミフレーム
負荷が掛かってもパワフルな巻上げが可能。
従来品よりもナロータイプのためより操作性が高いのも魅力。
負荷が掛かった時には圧倒的なパワーを体感することが出来る。
LEDバックライト&タイマー表示機能付きIC
バックライト点灯はもちろん、仕掛けの投入時間がリアルに分かるタイマー表示付き。
また、バックライトはスイッチを押した時に5秒間点灯モード、常時点灯モード、常に消灯モードが選択可能。
スーパースプールフリー
ガタを詰めた最新仕様のリールだから、高速仕掛け落下が可能なスーパースプールフリー仕様。
セルフ電池交換可能
105mmロングハンドルアーム+ハイグリップハンドルノブ(150)
糸止め機能付き

ベアリング(ボール/ローラー)4/1寸法(Φmm)スプール:36ハンドルダブルハンドル長さ(mm)105自重(g)220ギア比6.3巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE:2-200、3-130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48510780150H (右巻き)150H(右巻き)
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
48510789150H-L (左巻き)150H-L(左巻き)
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする