エメラルダス X IL

エメラルダス X IL DAIWA(ダイワ) エメラルダス X IL DAIWA(ダイワ)

キャスタビリティ、操作性共にバランスの取れたレングスで、3号を中心に1.8号~3.5号までのエギサイズに対応。柔軟なティップも持ち合わせているので秋シーズンはもちろんのこと、低活性時のスローなジャークにも対応。
基本性能を押さえたコストパフォーマンスエギングモデル
リニアインターライン構造により夜間や強風下の釣りにおいてもトラブル知らず。
ブレーディングXによる補強
FUJI VSSリールシート採用

種別86ML 適合サイズエギ:1.8-3.5g 先端内径(mm)1.3 元径(mm)11.4 継数(本)2 仕舞(cm)134 先径(mm)2.4 標準全長(m)2.59 標準自重(g)110 適合ライン(号)PE:0.5-1.0 カーボン含有率(%)93 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48511498 86ML
オープン
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,982 / 税込 2,180
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,255 / 税込 3,581
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,982 / 税込 6,580
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,436 / 税込 2,680

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする