エメラルダス X IL

エメラルダス X IL - DAIWA(ダイワ)エメラルダス X IL - DAIWA(ダイワ)

キャスタビリティ、操作性共にバランスの取れたレングスで、使用頻度の高い3.5号を中心に2.5号~4号までの幅広いエギサイズに対応。1本で様々な状況に対応可能なオールシーズンモデル。
基本性能を押さえたコストパフォーマンスエギングモデル
リニアインターライン構造により夜間や強風下の釣りにおいてもトラブル知らず。
ブレーディングXによる補強
FUJI VSSリールシート採用

種別86M適合サイズエギ:2.5-4.0g先端内径(mm)1.3元径(mm)11.9継数(本)2仕舞(cm)134先径(mm)2.4標準全長(m)2.59標準自重(g)113適合ライン(号)PE:0.5-1.2カーボン含有率(%)93内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851150786M
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする