DAIWA(ダイワ)
アナリスター 真鯛
柔軟・食わせ重視設計のコマセ真鯛専用竿
付属品
ロッドベルト
適合クランプ
SS
元径(mm)
11.9
継数(本)
2
錘負荷(号)
20-100
先径(mm)
1.7(1.6)
カーボン含有率(%)
56
内容量
1本
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
仕舞(cm)
標準全長(m)
標準自重(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48512794
255
255
131
2.55
150
¥
25,980
¥28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512810
270
270
139
2.70
155
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680