キングフォース石鯛
基本性能、実釣性能を追求したスタンダード石鯛ロッド
適合道糸ナイロン:18~28号、道糸PE:10~15
元径(mm)22.9
継数(本)4
先径(mm)1.8
適合ハリス(号)ナイロン:8~14、ワイヤー:40~37番
カーボン含有率(%)98
内容量1本
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,982 / 税込 ¥ 2,180 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,255 / 税込 ¥ 3,581 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,982 / 税込 ¥ 6,580 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,436 / 税込 ¥ 2,680 |