DAIWA(ダイワ)
ブラックジャックスナイパー
確実にフッキングまで持ち込魚をコントロールするパワー。魚をあばれさせない粘り。
仕様
マルチレングス:40⇔35
元径(mm)
21.8
継数(本)
5
仕舞(cm)
102
錘負荷(号)
1-5
先径(mm)
0.7
標準全長(m)
4.00
適合ハリス(号)
ナイロン:1-4
カーボン含有率(%)
98
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48513239
落し込み MH-40UM・R
落し込み MH-40UM・R
165
¥
39,980
¥43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513248
落し込み H-40UM・R
落し込み H-40UM・R
170
¥
39,980
¥43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800