DAIWA(ダイワ)
ブラックジャックイカダ
表現力豊かな穂先と合わせが決まり、大型の獲れる新調子のスタンダードイカダ竿
継数(本)
2
適合ハリス(号)
ナイロン:0.6-2
カーボン含有率(%)
3
内容量
1本
注意
※先径は、素材先端部の外径です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48513878
130・V
130・V
1.30
70
9.4
86
¥
23,980
¥26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513887
145・V
145・V
1.45
75
10.9
101
¥
24,980
¥27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513896
160・V
160・V
1.60
90
11.4
116
¥
24,980
¥27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800