DAIWA(ダイワ)
剛弓
ライトなカゴを遠投する紀州釣法専用設計
種別
紀州遠投 3-63T・N
全長(m)
6.3
自重(g)
340
元径(mm)
25.7
継数(本)
6
仕舞(cm)
118
錘負荷(号)
5-10
先径(mm)
1.5
適合ライン(号)
2-4
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48514788
紀州遠投 3-63T・N
¥
59,980
¥65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800