トーナメント マスタライズキス AGS SMT

トーナメント マスタライズキス AGS SMT - DAIWA(ダイワ)トーナメント マスタライズキス AGS SMT - DAIWA(ダイワ)トーナメント マスタライズキス AGS SMT - DAIWA(ダイワ)トーナメント マスタライズキス AGS SMT - DAIWA(ダイワ)トーナメント マスタライズキス AGS SMT - DAIWA(ダイワ)トーナメント マスタライズキス AGS SMT - DAIWA(ダイワ)

キス釣りトーナメントで勝つための実釣機能にこだわった仕様とそれを支えるテクノロジーとの融合によって開発された並継投竿のフラッグシップシリーズ

仕様3分割式バランサー、グリップテープ、ロッドベルト、合わせマークシール全長(m)4.05元径(mm)22.0継数(本)3先径(mm)3.0カーボン含有率(%)99内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
リールシート位置(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851501630-405LB・W30-405LB・W39515525-3584
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851502530-405LM・W30-405LM・W39516425-3584
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851503433-405LM・W33-405LM・W41516427-3586
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする