DAIWA(ダイワ)
メタリア タチウオゲーム
手元まで響く高感度!超弾性チタン合金穂先採用。 M.MH.Hのラインナップでオールシーズン対応の専用ロッド
付属品
ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
全長(m)
1.75
継数(本)
2
仕舞(cm)
93
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合クランプ
自重(g)
元径(mm)
錘負荷(号)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48515795
M-175
M-175
SSS
103
8.8
30-60
¥
35,980
¥39,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515804
MH-175
MH-175
SS
104
9.8
40-80
¥
35,980
¥39,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515820
H-175
H-175
SS
106
10.8
60-120
¥
37,980
¥41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800