曜日別特売

モバイルX

モバイルX - DAIWA(ダイワ)モバイルX - DAIWA(ダイワ)モバイルX - DAIWA(ダイワ)モバイルX - DAIWA(ダイワ)モバイルX - DAIWA(ダイワ)モバイルX - DAIWA(ダイワ)モバイルX - DAIWA(ダイワ)モバイルX - DAIWA(ダイワ)

沖釣りをライトにゲーム感覚で楽しむためのライトゲームロッド。
携帯性に優れた小継ぎモバイル仕様で幅広い対象魚に対応します。
ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップ。

全長(m)1.80継数(本)4仕舞(cm)50内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851604873 M-18073 M-180959.820~601.6
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851605773 MH-18073 MH-18010010.730~801.6
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851606673 H-18073 H-18011111.840~1001.6
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851607582 M-18082 M-18010210.720~801.0
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851608482 MH-18082 MH-18011411.830~1001.0
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする