紅牙テンヤゲーム MX

紅牙テンヤゲーム MX - DAIWA(ダイワ)紅牙テンヤゲーム MX - DAIWA(ダイワ)紅牙テンヤゲーム MX - DAIWA(ダイワ)紅牙テンヤゲーム MX - DAIWA(ダイワ)紅牙テンヤゲーム MX - DAIWA(ダイワ)紅牙テンヤゲーム MX - DAIWA(ダイワ)紅牙テンヤゲーム MX - DAIWA(ダイワ)紅牙テンヤゲーム MX - DAIWA(ダイワ)

軽量かつ剛性に優れ感度を向上させるDAIWA独自のカーボンフレームガイド「AGS」を穂先部に採用することによって感度と操作性を向上。感度と操作性を徹底的に追求したテンヤGAME専用ロッド。X45、V-JOINTの搭載により、ブレを抑えシャープな操作性を実現し、大鯛でもスムーズで安心感のあるやり取りを可能に。

継数(本)2内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48516565M-240・RM-240・R2.49811.1124
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516590MH-255・RMH-255・R2.5511011.1132
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516599H-235・RH-235・R2.3510811.1122
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516608H-235MT・RH-235MT・R2.3511611.1122
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516617MH-235MT・RMH-235MT・R2.3511010.8122
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516626H/M-225・RH/M-225・R2.2511210.0117
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516635H/MH-225・RH/MH-225・R2.259510.4117
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516644XH-230・RXH-230・R2.311011.1120
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516660MH-230B・RMH-230B・R2.310810.8120
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516669H-230B・RH-230B・R2.310810.8120
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516678H-230MTB・RH-230MTB・R2.311210.8120
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516574MH-240・RMH-240・R2.410111.1124
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする