DAIWA(ダイワ)
メタリア ヒラメ
メタルトップならではの繊細な穂先でわずかなモタレを捉える!
付属品
クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
適合クランプ
SS
継数(本)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48517204
MH-245・R
MH-245・R
2.45
142
12.6
127
¥
41,980
¥46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517220
MH-265・R
MH-265・R
2.65
150
13.2
137
¥
42,980
¥47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517229
H-265・R
H-265・R
2.65
166
13.7
137
¥
44,980
¥49,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680