ラブラックス AGS

ラブラックス AGS - DAIWA(ダイワ)ラブラックス AGS - DAIWA(ダイワ)ラブラックス AGS - DAIWA(ダイワ)ラブラックス AGS - DAIWA(ダイワ)ラブラックス AGS - DAIWA(ダイワ)ラブラックス AGS - DAIWA(ダイワ)ラブラックス AGS - DAIWA(ダイワ)ラブラックス AGS - DAIWA(ダイワ)

鋭いキャストと感度がシーバスゲームを切り拓く。
もっと釣るために、軽さ、快適性、感度をとことん突き詰めた本格仕様。

カーボン含有率(%)99内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852007486ML・N86ML・N11.421331.6
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852009090L・N90L・N11.421411.5
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852009990ML・N90ML・N11.921411.5
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852010893ML・N93ML・N12.421451.5
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852011793M・N93M・N12.921451.9
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852012696ML・N96ML・N12.921491.5
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852013596M・N96M・N13.421492.0
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852014496MH・N96MH・N13.921492.2
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520160100ML・N100ML・N13.421561.5
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520169100M・N100M・N13.421561.9
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520178110M-3・N110M-3・N14.831181.8
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520187110MH-3・N110MH-3・N14.831182.0
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする