曜日別特売

アウトレイジ BR

アウトレイジ BR - DAIWA(ダイワ)アウトレイジ BR - DAIWA(ダイワ)アウトレイジ BR - DAIWA(ダイワ)アウトレイジ BR - DAIWA(ダイワ)アウトレイジ BR - DAIWA(ダイワ)アウトレイジ BR - DAIWA(ダイワ)アウトレイジ BR - DAIWA(ダイワ)アウトレイジ BR - DAIWA(ダイワ)

ベーシックモデルながらワンランク上のアウトレイジに迫る性能を誇るコストパフォーマンスが魅力的なオフショアロッド。

継数(本)2内容量1本
注意
※本製品のキャスティングモデル(Cモデル)のリールシートサイズはDPS18~20です。適合リールサイズは「20SALTIGA~20000」となり、「10及び15SALTIGA6500~、12及び16CATALINA6500~」は装着不可となりますので、ご注意願います。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48523450J60S-2.5J60S-2.51.8316010.9132
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523459J60S-3J60S-31.8317011.4132
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523468J60S-4J60S-41.8317911.9130
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523477J60S-5J60S-51.8318912.9130
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523486J60B-2.5J60B-2.51.8318810.4127
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523495J60B-3J60B-31.8319010.9127
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523504J60B-4J60B-41.8319211.4127
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523520LC73-2LC73-22.2118013.9176
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523529LC76-2LC76-22.2918514.4184
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523538LC70-2.5LC70-2.52.1318013.9166
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523547C80-3C80-32.4422014.9186
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523556C80-4C80-42.4425615.9184
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523565C81-5C81-52.4632316.4185
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする