曜日別特売

ヴァデル SLJ AP

ヴァデル SLJ AP - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ヴァデル SLJ AP - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ヴァデル SLJ AP - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ヴァデル SLJ AP - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

エントリーモデルながら操作性の良い軽量ブランクに、食い込みの良いソリッドトップを備えているためエントリーモデルながら、中級者でも十分満足出来る本格仕様。2ピース設計なので持ち運びやすいのもお手軽派アングラーには大きなアドバンテージとなる。

全長(m)1.91継数(本)2仕舞(cm)100先径(mm)1.0内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852387963MLS-S63MLS-S928.4ジグ(ジギング):20~60PE:0.4~0.8
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852391563MLB-S63MLB-S898.7ジグ(ジギング):20~60PE:0.4~0.8
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852392463MB-S63MB-S928.7ジグ(ジギング):20~80PE:0.4~1.0
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852389763LS-S63LS-S928.4ジグ(ジギング):10~45PE:0.4~0.8
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852388863MS-S63MS-S958.9ジグ(ジギング):20~80PE:0.4~1.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852390663LB-S63LB-S858.4ジグ(ジギング):10~45PE:0.4~0.8
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする