DAIWA(ダイワ)
紅牙
幅広いシチュエーションに対応するハイコストパフォーマンスロッド。
継数(本)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48524177
N69MB-S AP
N69MB-S AP
2.06
95
8.9
108
¥
18,980
¥20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524195
N69HB-S AP
N69HB-S AP
2.06
106
8.9
108
¥
18,980
¥20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524204
N69XHB-S AP
N69XHB-S AP
2.06
110
9.9
108
¥
18,980
¥20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524220
K67HB-S AP
K67HB-S AP
2.01
106
10.4
106
¥
18,980
¥20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524238
C69MHS-S AP
C69MHS-S AP
2.06
103
9.9
108
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524186
N69MHB-S AP
N69MHB-S AP
2.06
97
8.9
108
取扱い終了
48524229
K67XHB-S AP
K67XHB-S AP
2.01
110
10.4
106
取扱い終了
48524247
-
TJ65MHS AP
1.96
100
9.9
103
取扱い終了
返品不可
48524256
-
TJ610HS AP
2.08
107
10.9
109
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800