DAIWA(ダイワ)
バス エックス
洗練されたデザインと充実した仕様のエントリーモデル。
継数(本)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48526767
632MLB・Y
632MLB・Y
1.91
103
10.4
100
¥
9,798
¥10,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526776
662MLB・Y
662MLB・Y
1.98
108
10.8
103
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526810
672MHB・Y
672MHB・Y
2.01
125
12.4
105
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526819
682LB・Y
682LB・Y
2.03
108
10.4
106
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526837
6102MHB・Y
6102MHB・Y
2.08
133
12.9
108
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526846
722MHB・Y
722MHB・Y
2.18
139
13.4
113
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526855
722HB・Y
722HB・Y
2.18
141
13.9
113
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526864
752XHB・Y
752XHB・Y
2.26
158
14.9
117
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526889
622ULS・Y
622ULS・Y
1.88
84
8.9
98
¥
9,598
¥10,558
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526898
642LS・Y
642LS・Y
1.93
92
9.9
100
¥
9,698
¥10,668
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
48526916
642MLS・Y
642MLS・Y
1.93
94
10.4
100
¥
9,798
¥10,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526925
662LS・Y
662LS・Y
1.98
93
9.9
103
¥
9,798
¥10,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526934
6102LS・Y
6102LS・Y
2.08
98
10.4
108
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526758
642LB・Y
642LB・Y
1.93
98
9.9
101
取扱い終了
48526785
632MB・Y
632MB・Y
1.91
109
10.8
100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526794
662MB・Y
662MB・Y
1.98
116
11.4
103
取扱い終了
48526828
6102MB・Y
6102MB・Y
2.08
125
11.9
108
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526880
622ULS-ST・Y
622ULS-ST・Y
1.88
85
8.9
98
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526907
642L/MLS-ST・Y
642L/MLS-ST・Y
1.93
94
10.4
100
取扱い終了
48526950
682MLS・Y
682MLS・Y
2.03
98
10.7
106
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800