曜日別特売

プレッソ ST

プレッソ ST - DAIWA(ダイワ)プレッソ ST - DAIWA(ダイワ)プレッソ ST - DAIWA(ダイワ)プレッソ ST - DAIWA(ダイワ)プレッソ ST - DAIWA(ダイワ)プレッソ ST - DAIWA(ダイワ)プレッソ ST - DAIWA(ダイワ)プレッソ ST - DAIWA(ダイワ)

「プレッソ」のブランドカラーであるブラック&オレンジをベースとしたお洒落でコストパフォーマンスの高さを感じさせる外観仕様
トラウトエリアフィッシングに精通する高田テスター、三浦テスター両氏がエリアにおける汎用性とやさしく釣れるアイテムとアクションを厳選したブランク設計

内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852695956XUL5.42871.267
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852696860XUL5.92941.369
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852697760UL6.42941.370
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852698661L6.92951.373
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852699562ML6.92971.475
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852700462MF7.42971.177
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852702956UL-S5.92860.867
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月中旬
4852702060UL-46.44511.372
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
4852703853XUL-45.44451.267
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852704760LB5.92941.179
オープン
取扱い終了
17289067-5.92941.179
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする