ピュアリスト AK

ピュアリスト AK - DAIWA(ダイワ)ピュアリスト AK - DAIWA(ダイワ)ピュアリスト AK - DAIWA(ダイワ)ピュアリスト AK - DAIWA(ダイワ)

「PURELIST AK(アキアジ)」シリーズは抵抗の大きなウキルアー仕掛けをポイントへ届けるアクションと、繊細な前アタリをとらえる繊細なティップ、そして掛けてからの強引なやり取りを可能にしながらも、バラさないテーパーを併せ持つアキアジ(シロサケ)・マス(カラフトマス)に特化した専用設計シリーズ。
ブランクスには筋肉質なHVFカーボンを採用し、X45にてネジレを防ぎ、全身に巻かれたBRAIDING X構造にて更に性能を高めている。
一日使い続けても疲れない軽量性と、誰が投げても安定の飛距離をもたらし、掛けてからはアキアジを暴れさせることなくランディングに持ちこむことが可能なテーパーを持つロッドに仕上がっている。

カーボン含有率(%)99内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48527415106MH-2106MH-23.223015.42
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48527424116H-3116H-33.5124017.83
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48527440126H-3126H-33.8127517.83
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする