曜日別特売

エキスパート本流

エキスパート本流 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エキスパート本流 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エキスパート本流 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エキスパート本流 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エキスパート本流 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

本流の大型ヤマメ・マス類を仕留めるために開発した、パワーと粘りを重視した「EXPERT 本流」。シリーズ初となる「SVFナノプラス」を採用しブランクから一新し、更なるパワーと感度を手に入れた本流竿の中心的存在。

付属品竿袋仕舞(cm)134.9カーボン含有率(%)99内容量1本
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48527860P-1 90M・RP-1 90M・R925324.79
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48527869P-3 75M・RP-3 75M・R7.521523.78
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48527878P-3 90M・RP-3 90M・R927825.29
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48527887P-6 95M・RP-6 95M・R9.536027.89
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする