P-1 90M・R エキスパート本流 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527860

 

P-1 90M・R エキスパート本流 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527860
P-1 90M・R エキスパート本流 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527860

エキスパート本流

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)9
種別P-1 90M・R
内容量1本注文コード48527860品番P-1 90M・R
販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

本流の大型ヤマメ・マス類を仕留めるために開発した、パワーと粘りを重視した「EXPERT 本流」。シリーズ初となる「SVFナノプラス」を採用しブランクから一新し、更なるパワーと感度を手に入れた本流竿の中心的存在。

種別
P-1 90M・R
全長(m)
9
自重(g)
253
元径(mm)
24.7
継数(本)
9
付属品
竿袋
仕様
マルチ:85→90
仕舞(cm)
134.9
先径(mm)
1.1
適合ハリス(号)
ナイロン:0.2-1.2
カーボン含有率(%)
99
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする