曜日別特売

HERA V

HERA V - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HERA V - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HERA V - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HERA V - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HERA V - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HERA V - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HERA V - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HERA V - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

確かな性能と釣り味の良さを兼ね備える、ダイワの並継へら竿。
具体的にその良さとは、エサを振り込みやすく、アワせやすく、そして掛けたへらぶなを寄せやすい、”基本性能の高さ”だ。
さらに踏み込めば、これら性能の根源には、ダイワの並継へら竿が描く”美しい弧”がある。
HERA Vは硬式先調子だが、竿先の曲がりに淀みもツッパリもなく、振り込みやアワセでは胴がブレずにきちんと竿全体が仕事をする。
しなやかで、マイルドな使用感だが、鈍重ではない。軽量設計の硬式先調子らしく、へら師の操作に対してハイレスポンスで、キレがある使用感になっている。

先径(mm)1.0内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485281948尺8尺2.4417.33
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485282109尺9尺2.7497.53
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852821910.5尺10.5尺3.15567.83
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852822812尺12尺3.6679.34
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852823713.5尺13.5尺4.05759.54
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852824615尺15尺4.58410.65
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852825516.5尺16.5尺4.959211.65
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852826418尺18尺5.410012.45
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852828019.5尺19.5尺5.8511513.16
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852828921尺21尺6.312513.56
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852829823尺23尺6.915114.57
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする