曜日別特売

Neostage AY(ネオステージ AY)

Neostage AY(ネオステージ AY) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]Neostage AY(ネオステージ AY) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]Neostage AY(ネオステージ AY) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]Neostage AY(ネオステージ AY) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]Neostage AY(ネオステージ AY) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「Neostage AY」
鮎をルアーで釣る新メソッド、アユイング用に開発された専用ロッド。
より広範囲にドリフトさせ、もう一筋先の流れをトレース可能なロングレングスモデルもラインナップ。
横の攻めは勿論、急流でジョイントバイブを使った縦の攻めも容易にこなし、アユイングの世界を拡大させる

全長(m)
3.05
元径(mm)
10.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
157
先径(mm)
0.8
ルアーMAX(g)
4~23
適合ライン(号)
【PE】0.4-1.0
適合ライン(lb)
【ナイロン】4~10
カーボン含有率(%)
97
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73609746100MS-S(450464)107
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73609755100MB-S(450471)115
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする