曜日別特売

コードレスグルーガン

コードレスグルーガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン - BOSCH(ボッシュ)

コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。

用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。質量(g)315定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56吐出量(接着剤)20g/分連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック予熱時間約90秒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グルースティック径(Φmm)11内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48459095ADG118H
11,400
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする