小久保工業所
一度に外せる スリム角ハンガー ピンチ32個付き
洗濯物が一気にパッと外せる角ハンガー
用途
両側からピンチを押せば、一度に簡単に洗濯物が外せます。ピンチ跡がつきにくい。折りたたんでコンパクトに収納。小物がたくさん干せます。タオルの渡し干しに。
材質
ハンガー本体/アルミ、フック接合部/ポリカーボネート、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/鋼線
寸法(mm)
約360×330、高さ/最大155・収納時10
容量(L)
約3
ピンチ数
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532254
3902
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください