曜日別特売

クッションパットK

クッションパットK - ケーイングクッションパットK - ケーイングクッションパットK - ケーイング

耐久性のあるしっかりとした起毛布を採用した定番の厚み10mm仕様
クッションパッドKを使用すると曲面ワークや均一研削がしやすくなります

用途研磨紙のマジック面とΦ125mmサンダーに挟んで使用する中間クッションパッドです仕様穴あき材質高発泡ウレタン寸法(mm)125×10質量(g)15内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485323671944
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする