ケーイング
クッションパットK
厚みが15mmとクッション性が高く、きつい曲面や均一研削がよりしやすくなります
用途
研磨紙のマジック面とΦ125mmサンダーに挟んで使用する中間クッションパッドです
仕様
穴あき
材質
高発泡ウレタン
寸法(mm)
125×15
質量(g)
16
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532376
1945
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください