ケーイング
クッションパットK
耐久性のあるしっかりとした起毛布を採用した定番の厚み10mm仕様
クッションパッドKを使用すると曲面ワークや均一研削がしやすくなります
用途
研磨紙のマジック面と75×110mmオービタルサンダーに挟んで使用する中間クッションパッドです
仕様
穴あき
材質
高発泡ウレタン
寸法(mm)
75×110×10
質量(g)
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532385
20175
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください