ケーイング
つるぎウールバフ
その名の通り切れ味鋭いペーパー目消し、ブツ取り用のコットンバフです
研磨面のコットンと中間クッションに硬質ウレタンを採用する事で実現した 深い傷が入りにくい研磨性抜群のバフです
材質
特殊硬質ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
15
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
パッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532410
19914
1枚
170×15
40
170
148
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48532419
1910
1枚
150×15
30
150
123
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48532428
19934
1袋(2枚)
85×15
20
85
72
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください