クイーンスポンジバフ

クイーンスポンジバフ - ケーイングクイーンスポンジバフ - ケーイング

極細目・超微粒子コンパウンド専用のウレタンバフです
細かい発砲ウレタンを使用しているため、塗膜への磨きキズが残りにくい仕様になっています

材質極細発泡ウレタンスポンジ厚さ(mm)30寸法(mm)185×30質量(g)34外径(Φmm)185パッド径(Φmm)147~150内容量1枚
注意
※バフ清掃にはパルスエアーガンを使用する事を推奨
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4853246420031
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする