ケーイング
みるきーバフ
超極細発泡ウレタンを採用し、濃色の塗膜にもバフ目を付けにくい最終仕上げ向きスポンジバフです。
超微粒子コンパウンド専用で濃彩色車の仕上げに最適。
材質
超細密発泡スポンジ
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
パッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532480
1913
30
185×30
42
185
147~150
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48532498
203008
20
80×20
8
80
72~75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48532489
1912
25
150×25
27
150
122~125
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください