SILH-CURIO-2-J シルエットキュリオ2

SILH-CURIO-2-J シルエットキュリオ2 - シルエットジャパン
厚さ(mm)最大メディア:20、カット可能:3寸法(mm)カッティング範囲:305×305質量(kg)10.8消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×504.5×238.6機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter 24 VDC (2A)最大速度(mm/sec)100内容量1台
関連資料:(0.28MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48532568SILH-CURIO-2-J
70,618
77,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする