曜日別特売

SILH-CAMEO-5-WHT-J シルエットカメオ5 クラシックホワイト

SILH-CAMEO-5-WHT-J シルエットカメオ5 クラシックホワイト - シルエットジャパン
厚さ(mm)最小メディア:3寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)質量(kg)5.2消費電力(W)25対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A色数クラシックホワイト最大速度(mm/sec)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48532577SILH-CAMEO-5-WHT-J
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする