ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
消泡装置 バスケスⅡ
泡の悩みを一挙に解決!
液体表面に浮んだ泡を素早く消し、作業環境の改善と消泡剤を削減します。
用途
クーラント装置/パルプ製造工程/半導体洗浄工程/食材洗浄工程/繊維の染色、精錬、サイジング、仕上工程/印刷用フィルム洗浄
回転方向
正・逆 制限なし
電動機(定格出力/kW)
2P 3相 AC200V 50/60Hz
対応溶液
クーラント液(水溶性・油性)/洗浄液・石けん液/その他の液
内容量
1台
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※吸込み口の端面が、最高液面より30~100mm上方になるように取付けてください。(液面に近づけすぎると、液を吸って、電動機が過
負荷になる場合があります)
※電動機には、必ず過負荷保護装置を設けてください。
※大きな切り屑などが吸込まれる可能性がある場合は、網などで吸込み口をカバーしてください。
※この製品には、電源コード・配電ボックスは含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法H(mm)
能力
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48537170
BKR400
一般鋼
9
134
消泡能力(1分間):400L
140
¥
326,640
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48537179
BKR400S
ステンレス
9
134
消泡能力(1分間):400L
140
¥
407,660
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48537188
BKR600
一般鋼
18
158
消泡能力(1分間):600L
150
¥
357,500
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48537197
BKR600S
ステンレス
18
134
消泡能力(1分間):600L
150
¥
440,430
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950