曜日別特売

土佐登山剣鉈7寸 【ステンツバ輪】ダマスカス15青2 洋樫柄オイルステン

土佐登山剣鉈7寸 【ステンツバ輪】ダマスカス15青2 洋樫柄オイルステン - トヨクニ土佐登山剣鉈7寸 【ステンツバ輪】ダマスカス15青2 洋樫柄オイルステン - トヨクニ土佐登山剣鉈7寸 【ステンツバ輪】ダマスカス15青2 洋樫柄オイルステン - トヨクニ土佐登山剣鉈7寸 【ステンツバ輪】ダマスカス15青2 洋樫柄オイルステン - トヨクニ

製法は日本刀と同じ土佐自由鍛造にて一本一本、熟練した職人が手作業にて製造しました。山で枝を叩き割る為に必要な重みを備え、人気の刃長を採用しています。一本ごとに異なる刃紋が楽めるブレードには、波目模様の美しさで人気のあるダマスカス15層青二鋼を採用。全曇り艶消し仕上げの『サンドブラスト加工』にすることで、輝きに落ち着きを加えました。ツバはステンレス製を使用し、ブレードとの調和を取っています。柄にはオイルステイン着色加工を施し、エイジングの効果を出しました。

用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。材質柄:洋樫オイルステン、鞘:朴オイルステン、鞘備考:牛皮バンド厚さ(mm)5.5全長(mm)355タイプ鍔:ステンツバ輪刃長(mm)210刃形両刃刃幅(mm)35表面全曇内容量1本
注意
※刃物所持の正当性が証明されない場合は罰則の対象になります。
※天然の素材を使用し、1本1本職人の手作りの為、商品の仕様には多少の誤差が生じます。
※こちらの商品は和鋼和鉄を使用している為、ご使用後に錆びが生じる場合がございます。
※ご使用後は水砥石にてお手入れいただき、お手入れ後刃物用油を刃部分にお塗り下さいませ。
※長期保存する場合は、刃部分に錆び止め紙を包装し保存をお勧めいたします。
※刃長、全長、幅、厚みにつきましては1本1本手作りの為、若干の誤差が生じます。
※日の当たり方やモニタの違いにより実際の商品とはお色味などが若干違う場合がございます。
※天然素材を使用しているため、保管状況によっては、温度や湿度によっては、収縮や寸法の狂い、風合いの経年劣化が生じる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48532699tygr230410-029
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする