曜日別特売

宅配ボックス

宅配ボックス - YAMAZEN(山善)宅配ボックス - YAMAZEN(山善)宅配ボックス - YAMAZEN(山善)宅配ボックス - YAMAZEN(山善)宅配ボックス - YAMAZEN(山善)宅配ボックス - YAMAZEN(山善)宅配ボックス - YAMAZEN(山善)宅配ボックス - YAMAZEN(山善)

【ワンプッシュでロック】宅配ボックスの鍵はワンプッシュでロックされます。
【2枚扉タイプ】上段はネコポス対応。下段は大型商品投入可能。
【ワイヤーと南京錠が標準装備】ゴム脚及び盗難防止用のワイヤーと南京錠が標準装備しています。市販のエアコンコンクリートブロックを使用しての設置もでき、盗難の抑止にも。

用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)投入口:(上段)38×36.5×4、(下段)44×37×33外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×40.5×49.5投函タイプ前入れ前出し内容量1台
取扱説明書:(0.47MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48532735TPB-2(M)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする