曜日別特売

12V/24V車兼用 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LED ルームランプ ラゲッジランプ トラック カーゴランプ作業灯 室内照明 シルバー

12V/24V車兼用 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LED ルームランプ ラゲッジランプ トラック カーゴランプ作業灯 室内照明 シルバー - クリスタルアイ

クリスタルアイ
12V/24V車兼用 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LED ルームランプ ラゲッジランプ 作業灯 室内照明
従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルルームランプ。
面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。
純正ルームランプやカーゴランプ・ラゲッジランプから従来のLEDランプに変えるだけでも明るさがアップしますが、本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。
手元だけでなく足元まで広範囲に照らすことができるのが本製品の最大の特徴。
釣り・キャンプなど暗い場所での作業や荷物の出し入れ、車への乗降、車中泊、キャンプ・アウトドアなどなど幅広い用途で大活躍。
12V車/24V車兼用タイプなのでトラックやキャンピングカーにもおすすめです。
本体の厚みは8mmの超薄型で、取付後の見た目もシンプルでスタイリッシュに。
本体重量もわずか210gの超軽量設計となっており、両面テープやマジックテープでの取付など、アイデアも広がります。
~こんなお車におすすめ~
<軽四ハイトワゴン>
N-BOX、ウェイク、タントなど
<軽1BOX>
N-VAN、ハイゼットカーゴ、アトレーワゴン、エブリイワゴン、ミニキャブなど
<その他軽四>
ハスラー、ワゴンR、ムーブ、ジムニーなど
<ミニバン・ステーションワゴン>
アルファード/ベルファイア、エスティマ、ノア/ヴォクシー/エスクワイア、シエンタ、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ジェイド、エルグランド、セレナ、デリカなど
<SUV>
ランドクルーザー、プラド、ハリアー、C-HR、ヴェゼル、CX-8、CX-5、エクストレイル、パジェロ、アウトランダー、フォレスター、XVなど
<1BOX・商用バン>
ハイエース、タウンエース、キャラバン、NV200バネット、ボンゴなど
<その他トラックなど>
キャンター、デュトロ、エルフ、ダイナなど
キャンピングカー全般(キャブコン・バンコン・軽キャン)
スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個
面発光LEDシステム
DC12V車/24V車 兼用
消費電力:7W
ルーメン:650lm
色温度:6000K
本体サイズ:300mm×90mm×8mm
本体重量:210g
LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)
カラー シルバー、ホワイトの2色
【注意事項】
室内用ですので外装には使用できません。

シルバーグリーン購入法適合内容量1セット
注意
※ご購入前にお車との適合をよくお調べ下さい。
※車両への適合がご不明な場合はご購入前にお問い合わせください。
※事前にお問い合わせがなかった場合やお客様自身の適合確認ミスの場合はいかなる理由がありましても返品に応じることはできません。
※お買い上げ頂いた商品のキャンセル、返品、商品交換は規定により一切お受けいたしておりませんのでご了承ください。
※商品到着後、1週間以内に商品に破損が無いか確認をお願いします。
※万が一欠落、破損があった場合は運送会社へ速やかに申告してください。
※(破損対応期間は商品到着後1週間以内で、取り付け、コーキング、加工等をされていない場合に限ります。)
※万が一、商品に不具合があった場合、商品説明に保証期間が記載されている商品は、保証書の規約に沿って対応させて頂きます。
※保証書が付属していない商品に限っては必ず商品到着後一週間以内にメーカーへ申告お願いいたします。
※点検、検品後、不良品と認められた場合に限り補修もしくは良品と交換させて頂きます。
※(検品結果、不良と認められなかった場合は往復送料ご負担になりますので、申告前に再度商品の確認をお願いします。)
※保証は商品のみでご購入本体以外に要した工賃、修理費、出張費及び損害、その他費用等は一切保証いたしかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48536007Q002SV
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする