アルミス
充電式ハンディ ガーデニングソー太枝切っ太郎
庭木の剪定に!
枝払いや枝木の細断に便利!!
小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。
女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。
1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!
用途
果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
幅(mm)
105
質量(kg)
(電池装着時)約1.1
高さ(mm)
355
奥行(mm)
120
内容量
1台
注意
※本来とは異なる方法や用途以外で使用したり改造したりするなどせず、正しく使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48538475
AFT-18V
¥
8,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください