ケツト科学研究所
L-500用電磁式プローブ
膜厚計L-500用新開発プローブ
電磁式プローブ(磁性金属素地用)
アプリケーションメモリを50本まで保存
L字型
測定方式
電磁誘導式
測定精度
15μm未満±0.3μm/15μm以上1000μm未満±2%/1000μm以上±3%
対応機種
膜厚計 L-500
測定対象
磁性金属上の非磁性被膜
測定範囲(μm)
0 ~ 2500または99.0mils
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48537240
EP-110
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください