ケツト科学研究所
L-500用渦電流式プローブ
膜厚計L-500用新開発プローブ
渦電流式プローブ(非磁性金属素地用)
アプリケーションメモリを50本まで保存
L字型
測定方式
渦電流式
測定精度
50μm未満±1.0μm/50μm以上±2%
対応機種
膜厚計 L-500
測定対象
非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲(μm)
0 ~ 1200または47.0mils
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48537249
HP-110
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください