ロイヤル化学研究所
耐熱スプレー(マフラー用シルバー)
1蜜着力が良く、長期間塗膜を維持します。2耐候性、耐紫外線、耐塩害に優れてます。3遜色が少なく、長期間被塗物(マフラー等)の美観を維持します。4速乾性ですので作業も簡単です。
用途
自動車のマフラーなど耐熱性を要する鉄部
色
シルバー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
135mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
注意
※缶容器に記載の使用上の注意及び使用方法を全て読み、理解してから使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48587895
-
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください