曜日別特売

マルチカメラ接続アダプター

マルチカメラ接続アダプター - データシステム

純正オプションカメラ(フロント/サイド/リア)を活用できる!マルチカメラ接続アダプターは標準・メーカーオプションナビを市販ナビに乗せ換えても装着されているフロントカメラ、リアカメラ、サイドカメラをそのまま接続して活かせます。
装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください。

用途マツダ車の純正フロント・サイド・リアカメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。付属品マルチカメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、ギボシ端子&スリーブ(オスメス各1)、結束バンド×、取付/取扱説明書出力端子【映像】RCAピン端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
注意
※本製品を使用するには複数の映像を合成できるデータシステム製マルチカメラスプリッターMCS296または運転操作やスイッチ操作に連動してカメラ映像を切替可能なマルチカメラスイッチャー(CSW294)が必要です。別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593854MCA030U
7,590
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする