暗視野ファインダー 7倍 50mm

暗視野ファインダー 7倍 50mm - ビクセン

天体の導入をサポートする小型望遠鏡
口径50mmの天体望遠鏡用ファインダーです。倍率7倍と低倍率のため視野が広く、目的の天体を視野に捕らえやすくなっています。内蔵スケール(十字線)に目的の天体を重ねることで、天体望遠鏡本体の視野に天体を導入することができます。
暗い夜空でも視認性良好!暗視野照明付き
接眼ユニットの着脱が可能に(31.7mm)
対物アクロマート、接眼ケルナー型

付属品取扱説明書質量(g)467(電池を除く)電源CR2032電池(1個)倍率(倍)7電池寿命(連続時間)約48(20℃において。最大光量にて連続点灯)対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)160長さL×直径(mm×Φmm)220×58(突起部除く)鏡筒差込径Φ31.7mm実視界(°)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4859812486161-3
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする