鉛カット 蝶ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ

鉛カット 蝶ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ - 大和バルブ

鉛カット 蝶ハンドル

材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48605989BVHBWN15A1/2
12,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605998BVHBWN20A3/4
15,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606007BVHBWN25A1
21,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606016BVHBWN32A1 1/4
32,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606025BVHBWN40A1 1/2
41,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606034BVHBWN50A2
66,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする