曜日別特売

蝶ハンドル黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ

蝶ハンドル黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ - 大和バルブ

蝶ハンドル

材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)20A以下:SUS304、25A:C3604B、(弁体)20A以下:C3604B、25A:C3771B、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48605648V2W10A3/8
7,700
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605657V2W15A1/2
8,440
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605666V2W20A3/4
10,200
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605675V2W25A1
13,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする