大和バルブ
T型樹脂ハンドル青銅400型ロングネックボールバルブ
樹脂ハンドル
材質
(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続
(管)ねじ込み
使用流体
水・油・空気
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状
T形ハンドル
呼び圧力
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ロングネックボールバルブ
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48606059
VLPTS
15A
1/2
¥
11,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606068
VLPTS
20A
3/4
¥
15,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606077
VLPTS
25A
1
¥
20,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606086
VLPTS
32A
1 1/4
¥
30,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606095
VLPTS
40A
1 1/2
¥
40,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606104
VLPTS
50A
2
¥
58,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材